曜日別特売
MGGLB50TN-75-A93L MG Series(MGGLB50TN) SMC 39172726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB50TN-75-A93L MG Series(MGGLB50TN) SMC 39172726
MGGLB50TN-75-A93L MG Series(MGGLB50TN) SMC 39172726

MG Series(MGGLB50TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39172726
品番
MGGLB50TN-75-A93L
参考基準価格(税別)¥101,750販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする