※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLB50TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
C73C
リード線(m)
0.5
注文コード
39172963
品番
MGGLB50TN-400-C73C
参考基準価格(税別)
¥124,030
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード