SMC
MG Series(MGGLB50TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39172972
品番
MGGLB50TN-450-A93L
参考基準価格(税別)
¥125,680
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード