極数16形状ストレートカバークローズエンド種類角型使用温度範囲(℃)-55~85許容電流(A)DC3寸法A(mm)39寸法D(mm)17.78表面処理接触部/金めっき(PAGOS)寸法B(mm)33.5寸法C(mm)28材質(絶縁体)ポリエステル樹脂(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500VDC)本体形状プラグ接触抵抗(mΩ)15以下(6VDC、0.3A)最大許容電圧(V)AC250結合方式ねじ挿入力24.5N以下(8極)、196N以下(64極)適合プリント基板厚さ(mm)標準1.6抜去力2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極)コンタクト形状オス適合電線径(Φmm)0.60以下材質(導体)銅合金適合電線範囲 AWG(#)#23以下耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ