曜日別特売
32cm 洗面器 前川金属工業所(宝こづち印) 39183157

洗面器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード39183157品番32cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(L)4.5質量(g)210サイズ(cm)32深さ(mm)93板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×327×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする