ドライブベルト

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39188694 品番MOTE-21
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。

メーカーヤマハ 適合車種JOG(3KJ)前期〜中期・JOG(3YJ)全期・JOG Z(3YK)全期(一部年式は不適合)・AXIS50(3VP)中期・アプリオ(4JP)全期(一部年式は不適合)・アプリオEX(4LV)全期 パーツNo.3KJ-17641-00 主な適合車種JOG Z(3YK)全期(一部年式は不適合)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39188667
2024-04-27
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。また購入しようと思います。

対象商品:
39188746
2022-12-30
用途:
アドレスv125Gに使用
吉川電機 様

アドレスv125Gドライブベルト交換用に使用するために購入しました。
まだ使っていませんけど、ドライブベルトは急に切れたりすると聞いたために予備として保存しています。
ゴムなのである程度は劣化の事を考えてほうがいいかもしれませんね
ありがとうございました。

対象商品:
39188667
2023-02-18
用途:
af 34消耗品の交換
飲食業

3年ぶりの2度目の購入です。駅までの約2キロを毎日
使ってます。今回は切れたわけでなく加速が鈍化してる感じがしたので交換しました。コスパは良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39188667
2022-12-23
用途:
バイクメンテ
飲食業

3年前に同じ商品を購入、この価格で3年持てば
まぁ満足してます。

対象商品:
39188667
2021-10-16
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

純正同等の商品が買えて良かったです。他の商品とまとめて買えば送料無料になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39188712
2020-10-22
用途:
原付スクーターのメンテナンス
サービス業

原付スクーターのウェイトローラー交換時に合わせて購入しました。安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39188667
2020-04-28
用途:
単車メンテナンス
その他業種

Dioのメンテナンスのために購入。
ちょうど磨耗していたので、交換しました。
値段安いので気になりましたが、今のところ問題ありません。良い買い物てした。

3人が参考にしています
対象商品:
39188721
2019-10-11
用途:
リピートオーダー
その他業種

安い割に耐久性もあり、満足できる商品ですね。 
韓国メーカーですが、国産品と遜色ないしっかりしたモノですよ。 
余程の改造や無理矢理の加速強化しなければ、十二分の製品だと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする