曜日別特売
MGGMB32-350-A90L MG Series(MGGMB32-350) SMC 39197016

 

MGGMB32-350-A90L MG Series(MGGMB32-350) SMC 39197016
MGGMB32-350-A90L MG Series(MGGMB32-350) SMC 39197016

MG Series(MGGMB32-350)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90
リード線(m)
3
注文コード
39197016
品番
MGGMB32-350-A90L
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする