曜日別特売
MGGMB40-350-HN-B54L MG Series(MGGMB40-350) SMC 39203745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-350-HN-B54L MG Series(MGGMB40-350) SMC 39203745
MGGMB40-350-HN-B54L MG Series(MGGMB40-350) SMC 39203745

MG Series(MGGMB40-350)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39203745
品番
MGGMB40-350-HN-B54L
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする