曜日別特売
MGGMB40-460-M9BWL MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-460) SMC 39204542

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-460)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39204542
品番
MGGMB40-460-M9BWL
参考基準価格(税別)¥83,440販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)
460
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする