曜日別特売
MGGMB40-750-A93 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-750) SMC 39205793

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-750)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39205793
品番
MGGMB40-750-A93
参考基準価格(税別)¥88,610販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする