MGGMB40-90-M9BAL MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-90) SMC 39206028

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-90)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BA
内容量1個注文コード39206028品番MGGMB40-90-M9BAL
参考基準価格(税別)¥73,650販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
オートスイッチ種類
M9BA
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする