曜日別特売
435-0006-03 スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ) 39210554

 

435-0006-03 スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ) 39210554
435-0006-03 スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ) 39210554

スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合iOS
内容量1個注文コード39210554品番435-0006-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
測定温度範囲(℃)-20~400付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ適合iOSトラスコ品番102-5747材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池最小表示温度:0.1℃動作温度(℃)0~35画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39340693
2021-05-10
用途: 温度分布 温度変化の確認
製造業

微調整はできないが、スマートフォンで簡易的に温度分布の確認ができるのは手軽で良い。販売促進などの現場でも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする