橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39242675
品番
NM120
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0344
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(g)
132
寸法(Φmm)
120
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
初期圧力損失(Pa)
24