※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39242806
品番
NM200S
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0405
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
寸法(Φmm)
200
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
初期圧力損失(Pa)
24