曜日別特売
MGPA40TF-25Z-M9BZ MG Series(MGPA40TF) SMC 39244862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA40TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
5
注文コード
39244862
品番
MGPA40TF-25Z-M9BZ
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする