曜日別特売
MGPA40TF-50-HN-A93L MG Series(MGPA40TF) SMC 39245002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA40TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39245002
品番
MGPA40TF-50-HN-A93L
参考基準価格(税別)¥54,560販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
A93
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする