三門
三門の 電路支持材/支持金具
三門の ケーブル支持具
三門の インサート
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
色
黄
注文コード
39246814
品番
SH-3040-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
116-3840
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
11.5
色
黄
ドリル径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)42.5
引抜強度(kN)
(平均)20.8