デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード39246823 品番SH-3040-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番116-3842 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)11.5 ドリル径(Φmm)16 ねじの呼びW3/8 埋設深さ(mm)(有効)42.5 引抜強度(kN)(平均)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする