三門
三門の 電路支持材/支持金具
三門の ケーブル支持具
三門の インサート
デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(300個)
注文コード
39246893
品番
KM-3030-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-3832
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
11.5
色
赤
ドリル径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)32.5
引抜強度(kN)
(平均)14.6