合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 39247049 品番 GR-4055-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ ねじの呼びW1/2 埋設深さ(mm)(有効)59 引抜強度(kN)(平均)37.1 質量(kg)9.8 トラスコ品番116-3881

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする