マイゾックス
マイゾックスの 筆記用具
マイゾックスの マーカー/蛍光ペン
マイゾックスの 工業用マーカー/アートマーカー
黒板消し チョークインラーフルラージタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39252789
品番
CEL
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
付属品
チョーク(白2本、赤色1本)
トラスコ品番
102-8459
材質
プラスチック、布、スポンジ
厚さ(mm)
40
質量(g)
80
縦(mm)
125
横(mm)
58
インク色
黄
商品タイプ
使い切り本体
マイゾックスコード
221845
繰り返し・詰め替え
対応