LDR12NWV4 LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 39261295

LDR12NWV4 LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 39261295
LDR12NWV4 LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 39261295
LDR12NWV4 LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 39261295
LDR12NWV4 LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 39261295
LDR12NWV4 LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ 39261295

LED電球(ビームランプタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼白色相当
内容量1個注文コード39261295品番LDR12NWV4
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

電球の種類LED口金E26光源色昼白色相当トラスコ品番125-6806全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当色温度(K)5000外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39261295
2021-10-21
用途: 看板のスポットライト
株式会社ファルマケアステーション医療・福祉・介護関連業

看板の文字を照らすのに十分な光量なので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする