MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
データワンコレットホルダ(DTB型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265012
品番
ST12-DTB3
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス
把握径D(Φmm)
0.5 〜 3.175
全長L(mm)
29
寸法C(mm)
10
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
61
寸法L3(mm)
-
寸法C1(Φmm)
-
刃径D1(Φmm)
12
質量(kg)
-