画像準備中

データワンコレットホルダ(DTB型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39265037 品番 BT50-DTB12-135
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス

把握径D(Φmm)2.5 〜 13.0 全長L(mm)135 寸法C(mm)30 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法C1(Φmm)- 刃径D1(Φmm)- 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする