画像準備中

コレットホルダ(F63)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39265107 品番 F63-CTH10-60
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
質量(kg)0.9 寸法L1(mm)34 全長L(mm)60 寸法C(mm)36 把握径D(Φmm)2.4 〜 10
注意
※スプリングコレットは必ず超精密級(P級)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする