MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ(F63)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39265116
品番
F63-CTH20-75
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
寸法L1(mm)
49
全長L(mm)
75
寸法C(mm)
50
把握径D(Φmm)
5.8 〜 20
注意
※スプリングコレットは必ず超精密級(P級)をご使用ください。