NCS-504-P NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39273281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCS-504-P NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39273281
NCS-504-P NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39273281
NCS-504-P NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39273281

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

(65件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
シェルサイズ50
定格電流(A)50
内容量1個注文コード39273281品番NCS-504-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

コンタクト形状メスシェルサイズ50形状ストレート適合ケーブル外径(Φmm)19.0~23.0適合NCS-504-R極数4定格電圧(V)250仕様正芯(機器側)トラスコ品番471-8399種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法定格電流(A)50コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)14絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)限界操作電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 電装BOXを作っています。それに使います
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-09-11
用途: ナースコール呼び出しボタンの壁部のコネクタ
萩原製造業

ナースコールのコネクタが壊れたので交換用として購入してみました。
オリジナルは、ピン1とピン2の穴径が異なっているSanwa製ですが廃品種(T_T)
この七星科学研究所製、寸法図を観ると極似で、全長が6mm長いだけで
その他の外形寸法は、同じだったので大丈夫だろうと購入に踏み切りました。
交換は、半田付けだけでうまく交換できましたが
実際に嵌め込もうとすると
ピンの穴径が小さくて入りませんでした(T_T)
穴の径の寸法まで記入されていると、今後検討される方の参考になると思います。

1が参考にしています
2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

2025-02-08
用途: 自衛隊車両の電源取り出しに
教育・研究機関

自衛隊車両の出ん眼取り出しに追加装着。作業灯など、24V機器のコネクターにそのまま使用できます。

4が参考にしています
対象商品 : 08557717
2024-03-23
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

近くの電材店では気に入った商品はなく入手に時間がかる為、モノタロウで検索
NCS-142-RとSETで購入取り付けも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39273263
2024-06-17
用途: 電源ケーブルのコネクタ用

正規ルートで購入するよりも価格が安かった。商品自体の価格も高いので少しでも安く買えたのはよかった。商品はメーカー品で何の問題もない。

対象商品 : 39272694
2023-11-13
用途: 金型ヒ-タ-用コネクタ

納期、価格面でいつもリピ品です。
今後も継続して購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 08557753
2023-06-26
用途: キャンピングカーに
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする