曜日別特売
NJW-2414-RM NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39275162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数14
シェルサイズ24
定格電流(A)5
内容量1個注文コード39275162品番NJW-2414-RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

シェルサイズ24コンタクト形状オス形状ストレート極数14使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250定格電流(A)5仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)6.8~8.0、9.5~15.0導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: キャンピングカーの外部電源
坂東工業建設業・工事業

DIYでキャンピングカーを作ってます。外部電源取り込み用に取り付けました
防水なので安心ですね

対象商品 : 10365932
2022-09-28
用途: 自作車中泊仕様の外部電源取り込み用に
自動車・二輪車・自転車関連業

二度目の購入ですが安価でコスパ最高です。できればソケット、防水キャップの3点セットの設定があれば尚良いと思います。初心者が組み合わせを検索するにはちょっと難しい部分もあります。

2が参考にしています
対象商品 : 10365932
2021-12-10
用途: 外部電源引き込み用に

自作キャンピングカーの外部電源引き込み用に購入
何も問題ありません
(色も目立たなくて良い感じです)

1が参考にしています
対象商品 : 10365896
2022-03-18
用途: 電源の受け側
ワイエーピーシステム

信頼の七星のコネクターですから問題はありません。今回は防水の必要はなくても
黒色ということで使いました。

対象商品 : 10365896
2020-07-15
用途: 魚探の電源コード接続
その他業種

アダプタと簡単に接続でき、防水性も確保できるので、いい商品だと思います。半田付けによる接続も難しくはなかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 10365896
2022-08-05
用途: タカチ製品の代用品

メタルでかっちり感があるが、製品が複数あり、選択するのに大変わかりにくい

対象商品 : 10365932
2020-04-06
用途: キャンピングカーDIY

パネル取り付けレセプタクルは外側からの取り付けになります 出来れば 裏からの取り付けができるようなタイプがあれば 良かった
バンパー部分に設置したので それを外す際 レセプタクルと電線の半田を切る必要があった 裏側からの設置だと レセプタクルが外しやすく板金塗装時には完成度が高いと思いました

対象商品 : 10365932
2019-06-30
用途: 車の外部電源取り込み口に。
その他業種

車内にAC100ボルトを引き込む為のプラグとソケットを購入。
ケーブルサイズ太さで規格を迷いましたが、多分使用目的には問題なくいけるでしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする