形状ストレートシェルサイズ44コンタクト形状メス定格電圧(V)250定格電流(A)(3本)10/(13本)5極数16仕様逆芯(電源側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)11.0~24.0導体断面積(mm2)(3本)2/(13本)1.25絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1800結線方法はんだ