※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止ねじ 平先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(50個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
ピッチP(mm)
0.4
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39281566
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ピッチP(mm)
0.4
長さ(mm)
3
材質
SUS304相当(A2)
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
(基準寸法)0.9
寸法dp(mm)
(基準寸法)1
穴の形状
六角穴