大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39282187
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SUS304相当(A2)
穴の形状
六角穴
ピッチP(mm)
0.4
先端形状
剣先
寸法s(mm)
(基準寸法)0.9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M2×4
寸法dp(mm)
(基準寸法)0.5
頭部形状
六角穴付き