大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39282397
品番
M6×8
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
SUS304相当(A2)
穴の形状
六角穴
ピッチP(mm)
1
先端形状
剣先
寸法s(mm)
(基準寸法)3
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×8
寸法dp(mm)
(基準寸法)1.5
頭部形状
六角穴付き