曜日別特売
M6×12 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282625

M6×12 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282625
M6×12 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282625

六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12
ピッチP(mm)1
内容量1パック(100個)注文コード39282625品番M6×12
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)ピッチP(mm)1先端形状棒先寸法s(mm)(基準寸法)3寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12寸法dp(mm)(基準寸法)4頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする