TRUSCO
六角穴付止めねじ(スチール・平先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(80本)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
注文コード
39285558
品番
B63-0406
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじピッチ(mm)
0.7
トラスコ品番
116-2549
質量(g)
32
頭部形状
六角穴付き
六角穴対辺(mm)
2
強度区分
45H