曜日別特売
MGPL25-125BZ-M9BL-XC9 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL25-125BZ) SMC 39286196

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL25-125BZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39286196
品番
MGPL25-125BZ-M9BL-XC9
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする