曜日別特売
HP-55 ホースピンチプライヤー BBKテクノロジーズ 39289871

ホースピンチプライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ~11/4(31.5mm)
内容量1個注文コード39289871品番HP-55
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。

適合サイズ~11/4(31.5mm)トラスコ品番494-8319質量(g)360危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39289862
2021-03-17
用途: バイクのメンテナンスに使用
その他業種

趣味のバイクいじりで使ってます。タンクのガソリンをいちいち抜かずにホースを挟むだけで止める事が出来、重宝してます。もう少し安くなれば複数持ちたい所です。

対象商品 : 39289871
2020-09-27
用途: 燃料配管の修理の時に

建設機械の燃料系の修理の時、一時燃料を止めたい時にホースを挟んで止めています、とても便利な工具安心いたしました

対象商品 : 39289871
2013-03-01
用途: 自動車整備
植村農園農・林・水産業

工具の性格上、ラジエターホース、燃料ホースなどにしか使えないですが、専門の仕事には大変良くまにあいます。スーパー スペシャル ツールの良い所ですね。使いやすさは、群をぬいています。ちなみに、アメリカ製ですが構造は、どこの製品も一緒ですが、頑丈なものがいいと思います。たぶん、ブルーポイントと同じ物かな?また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする