ホースピンチプライヤー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ〜21/2(63.5mm) 注文コード39289887 品番HP-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は適合サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。

適合サイズ〜21/2(63.5mm) 質量(g)560 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39289862
2021-03-17
用途:
バイクのメンテナンスに使用
その他業種

趣味のバイクいじりで使ってます。タンクのガソリンをいちいち抜かずにホースを挟むだけで止める事が出来、重宝してます。もう少し安くなれば複数持ちたい所です。

対象商品:
39289871
2020-09-27
用途:
燃料配管の修理の時に

建設機械の燃料系の修理の時、一時燃料を止めたい時にホースを挟んで止めています、とても便利な工具安心いたしました

対象商品:
39289871
2013-03-01
用途:
自動車整備
植村農園 様 (農・林・水産業)

工具の性格上、ラジエターホース、燃料ホースなどにしか使えないですが、専門の仕事には大変良くまにあいます。スーパー スペシャル ツールの良い所ですね。使いやすさは、群をぬいています。ちなみに、アメリカ製ですが構造は、どこの製品も一緒ですが、頑丈なものがいいと思います。たぶん、ブルーポイントと同じ物かな?また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする