曜日別特売
MGPL25-300-HN-M9BWL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-300) SMC 39291227

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
注文コード
39291227
品番
MGPL25-300-HN-M9BWL
参考基準価格(税別)¥58,520販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
オートスイッチ種類
M9BW
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする