曜日別特売
MGPL25-300BZ-A93L-XC9 MG Series(MGPL25-300BZ) SMC 39291288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL25-300BZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39291288
品番
MGPL25-300BZ-A93L-XC9
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする