TRUSCO
TRUSCOの 筆記用具
TRUSCOの マーカー/蛍光ペン
TRUSCOの 工業用マーカー/アートマーカー
クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39291465
品番
TKK-10S-W
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
白
商品タイプ
詰替用カートリッジ
トラスコ品番
116-2029
材質
パラフィン
長さ(mm)
63(チョーク)
幅(mm)
10
厚さ(mm)
10
全長(mm)
74
高さ(mm)
74
質量(g)
5
奥行(mm)
10
グリップ径(Φmm)
12
繰り返し・詰め替え
対応