2週間ほど乗らなかったら補助バッテリーが上がってしまいました。補助バッテリーは1か月前に新品に交換したばかりです。30プリウスを購入した車屋さんに相談いたしましたが普通はそんなことは無いと言う事だったのでソーラー充電を採用いたしました。補助バッテリーに接続したため取付場所はリアのトノカバーにマジックテープで貼り付けました。赤く充電ランプが光っていますので元気よく充電されているようです。
別商品で実績があるのだが、半透明波板屋根の下に長期駐車しており、一応充電ランプか受光ランプがかすかに輝いているので効果を期待している
自動車販売店に、指定された助手席ドア近傍からケーブルを敷設できるか確認したところ、鉄板などあり貫通不可とのこと。なので購入前に確認された方が良いです。私はシガーソケット付きの他社の商品に買い換えました。
買い物しか使用しない車が、バッテリー上がりが多発するので、この商品を付けたところ、バッテリー上がりが無くなりました! 本体に受光感度ランプが付いてますので、晴れた日は光って、曇りでも、薄っすら光ってます! 大変、助かる商品です! 友人に言わせると、バッテリーを新品商品に買った方が良いのでは? と言われましたが、高く付きますし、交換が重くて大変ですからね!
大変コンパクトでバッテリケースにピッタリで前回使ってみて良かったので、今回追加しました、有難う御座いました。
錆予防の為トラックの車体に微弱電流を流し(商品名は割愛)てますが、
稼働率(月に一度1時間ほど)が悪くバッテリーが放電するため、
補助充電として使えればと思い購入設置しました。
結果は春までに出ると思います。
今日無事に届きまして有難う御座いました、この製品はコンパクトで農機具類の充電にも使用しています、田のバッテリーケースの上に載せて透明板で保護すれば、安心して使えそうです、特に昼間サルが出没しバッテリーに負担がかかります、しばらく様子を見てみます。