ソーラー充電器

(28件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様バッテリーチェッカー付 注文コード39294692 品番SB-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー

適合バッテリーDC12V コード長さ(m)3(1Aヒューズ内蔵) 付属品コードクリップ、固定テープ、インシュロックタイ(L=100mm) 仕様バッテリーチェッカー付 質量(g)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×98×11 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池 動作電流(mA)30(AM1.0、100mW/cm2、25℃)
注意
※12V車専用です。またプラスアース車では絶対に使用しないでください。
※太陽光を利用してお車のバッテリーを徐々に補充電するもので、急速充電はできません。また本製品をお車のバッテリー充電以外には絶対に使用しないでください。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
※お車のバッテリー上がりを完全に防止するものではありません。
※太陽電池はガラスの上に形成されています。落下や踏みつけたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えないようご注意ください。
※劣化が著しいバッテリーには効果がうすくなる場合があります。点検の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
30プリウス補助バッテリー充電
有限会社右近電気工事店 様 (建設業・工事業)

2週間ほど乗らなかったら補助バッテリーが上がってしまいました。補助バッテリーは1か月前に新品に交換したばかりです。30プリウスを購入した車屋さんに相談いたしましたが普通はそんなことは無いと言う事だったのでソーラー充電を採用いたしました。補助バッテリーに接続したため取付場所はリアのトノカバーにマジックテープで貼り付けました。赤く充電ランプが光っていますので元気よく充電されているようです。

2025-09-11
用途:
ダッシュボードに乗せてバッテリーと直結した
その他業種

別商品で実績があるのだが、半透明波板屋根の下に長期駐車しており、一応充電ランプか受光ランプがかすかに輝いているので効果を期待している

2025-12-07
用途:
自家用車蓄電池の充電
サービス業

自動車販売店に、指定された助手席ドア近傍からケーブルを敷設できるか確認したところ、鉄板などあり貫通不可とのこと。なので購入前に確認された方が良いです。私はシガーソケット付きの他社の商品に買い換えました。

2人が参考にしています
対象商品:
39294683
2022-07-17
用途:
車載用
製造業

買い物しか使用しない車が、バッテリー上がりが多発するので、この商品を付けたところ、バッテリー上がりが無くなりました! 本体に受光感度ランプが付いてますので、晴れた日は光って、曇りでも、薄っすら光ってます! 大変、助かる商品です! 友人に言わせると、バッテリーを新品商品に買った方が良いのでは? と言われましたが、高く付きますし、交換が重くて大変ですからね!

4人が参考にしています
対象商品:
39294683
2022-04-17
用途:
獣除け電線用バッテリー充電
農・林・水産業

大変コンパクトでバッテリケースにピッタリで前回使ってみて良かったので、今回追加しました、有難う御座いました。

2人が参考にしています
対象商品:
39294692
2021-12-17
用途:
トラックの自動?補助充電用
有限会社今野自動車商会 様

錆予防の為トラックの車体に微弱電流を流し(商品名は割愛)てますが、
稼働率(月に一度1時間ほど)が悪くバッテリーが放電するため、
補助充電として使えればと思い購入設置しました。
結果は春までに出ると思います。

対象商品:
39294683
2021-05-10
用途:
田獣除けバッテリーの充電
農・林・水産業

今日無事に届きまして有難う御座いました、この製品はコンパクトで農機具類の充電にも使用しています、田のバッテリーケースの上に載せて透明板で保護すれば、安心して使えそうです、特に昼間サルが出没しバッテリーに負担がかかります、しばらく様子を見てみます。

2人が参考にしています
対象商品:
39294701
2020-04-14
用途:
車のバッテリー充電

ソーラーパネルが、大きいので曇りでも充電しているランプ点灯してました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする