曜日別特売
MGPL25-75-HN-M9NWL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-75) SMC 39295743

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-75)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39295743
品番
MGPL25-75-HN-M9NWL
参考基準価格(税別)¥43,180販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする