曜日別特売
MGPL32-25Z-A93-XB13 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-25Z) SMC 39304658

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-25Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・軸受種類など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39304658
品番
MGPL32-25Z-A93-XB13
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする