曜日別特売
298625 SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ) 39314055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTMAX ROAD SPORT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ160/60ZR17M/C (69W)
速度記号/荷重表示(69W)
内容量1本注文コード39314055品番298625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。
C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)
各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。
新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)
「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。
微粒子シリカコンパウンド
微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

リム径(inch)17タイヤサイズ160/60ZR17M/C (69W)速度記号/荷重表示(69W)タイプWT or TLパターンROAD SPORT適合R標準リム幅(inch)4.5タイヤ幅(mm)160許容リム幅(inch)4.00~4.50トレッド幅(mm)166偏平率(%)60タイヤ外径(mm)630
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする