曜日別特売
MGPL40-350Z-A93-XC35W MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-350Z) SMC 39317836

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-350Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
注文コード
39317836
品番
MGPL40-350Z-A93-XC35W
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする