MGPL50-120AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-120AZ) SMC 39323698

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-120AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード39323698品番MGPL50-120AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥70,020販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする