※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL50-20AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39325764
品番
MGPL50-20AZ-M9NL-XC19
参考基準価格(税別)
¥54,730
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード