曜日別特売
H600WXCU080612HP IC808 チップ H600 WXCU イスカル 39328283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ H600 WXCU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質IC808
厚さ(mm)6.35
トラスコ品番362-3467
切刃長さ(mm)8.8
内容量1セット(10個)注文コード39328283品番H600WXCU080612HP IC808
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.8トラスコ品番362-3467材質IC808厚さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする