※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-55AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
A93
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
A93
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39329158
品番
MGPL50-55AZ-A93L-XC19
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード